Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950xB460xT480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Vesto, H1950xB460xT480mm
C+P Schließfachschrank Vesto, H1950xB460xT480mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-82700-10|S10046
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-10|S10046
EAN/GTIN:
     4025314665178
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wertfach-Schrank
Stahl-Fächerschrank Serie 8070, XL, 1 Abteil mit 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, 5 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 460 x 480 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
460 mm | 460
Tiefe:
480 mm | 480
Gewicht:
38 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Beschlag Front:
innen
Unterbau:
Sockel
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Unterbau:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlag Front:
DIN rechts
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Türen:
5 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
5
Anzahl Abteile:
1
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4025314665178
Masse:
38
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfach-schrank 5 fächer, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,15*
€ 521,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,31*
€ 501,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.