Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950xB460xT480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Vesto, H1950xB460xT480mm
C+P Schließfachschrank Vesto, H1950xB460xT480mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-82700-10|S10030
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-10|S10030
EAN/GTIN:
     4025314665017
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wertfach-Schrank
Stahl-Fächerschrank Serie 8070, XL, 1 Abteil mit 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, 5 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 460 x 480 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
460 mm | 460
Tiefe:
480 mm | 480
Gewicht:
38 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Türen:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Material Korpus:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlag Front:
DIN rechts
Beschlag Front:
innen
Material Unterbau:
Stahl
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
5
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
5 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
EAN Code:
4025314665017
Masse:
38
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfach-schrank 5 fächer, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,51*
€ 527,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,50*
€ 494,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.