Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Intro, H1950xB1220xT490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig Intro, H1950xB1220xT490mm
C+P Spind doppelstöckig Intro, H1950xB1220xT490mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8270-401|S10059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-401|S10059
EAN/GTIN:
     4056211101476
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Intro, 4 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 8 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1220 x 490 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1220 mm | 300
Tiefe:
490 mm | 490
Gewicht:
99 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Unterbau:
Sockel
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Tür Öffnungswinkel:
170 Grad
Garderobenstange:
fixiert
Beschlag Front:
innen
Schließung:
Riegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Höhe Unterbau:
100 mm
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Abteilbreite:
300
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
8
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
8 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4056211101476
Masse:
99
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,95*
€ 1.344,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,82*
€ 1.306,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.086,63*
€ 1.293,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,97*
€ 1.209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,40*
€ 1.183,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,16*
€ 1.117,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.