Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig XL Intro, H1950xB1220xT490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig XL Intro, H1950xB1220xT490
C+P Spind doppelstöckig XL Intro, H1950xB1220xT490
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8270-302|S10072
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-302|S10072
EAN/GTIN:
     4062084595564
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Intro, XL, 3 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 6 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1220 x 490 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
1220 mm | 400
Tiefe:
490 mm | 490
Gewicht:
93 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
170 Grad
Unterbau:
Sockel
Garderobenstange:
fixiert
Zertifkat GS:
Ja
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Zylinderschloss
Anzahl Abteile:
3
Höhe Unterbau:
100 mm
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Abteilbreite:
300
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
6 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
EAN Code:
4062084595564
Masse:
93
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind 2x3 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,18*
€ 1.228,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,92*
€ 1.200,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 998,61*
€ 1.188,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,59*
€ 1.106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,34*
€ 1.074,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,55*
€ 1.003,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.