Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig XL Intro, H1950xB820xT490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind doppelstöckig XL Intro, H1950xB820xT490m
C+P Spind doppelstöckig XL Intro, H1950xB820xT490m
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8270-202|S10053
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-202|S10053
EAN/GTIN:
     4062084595496
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Intro, XL, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 4 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 820 x 490 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
820 mm | 400
Tiefe:
490 mm | 490
Gewicht:
70 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
170 Grad
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Garderobenstange:
fixiert
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Anzahl Türen:
4 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Beschlag Front:
innen
EAN Code:
4062084595496
Masse:
70
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2x2 abteile, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,79*
€ 820,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,41*
€ 795,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,59*
€ 787,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,19*
€ 749,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,47*
€ 732,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,60*
€ 669,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.