Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Intro, H1950xB620xT490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Intro, H1950xB620xT490mm
C+P Garderobenschrank Intro, H1950xB620xT490mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8170-201|S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-201|S10012
EAN/GTIN:
     4025314649727
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Intro, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen verstärkt für hohe Stabilität mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, innen je Abteil 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Belüftungslochbild in der Rückwand und 18 mm Wandabstandshaltern, auf 100 mm hohem Sockel, 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 620 x 490 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 9006 Weißaluminium, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
620 mm | 300
Tiefe:
490 mm | 490
Gewicht:
51 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
170 Grad
Unterbau:
Sockel
Ablageboden:
fixiert
Zertifkat GS:
Ja
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Garderobenstange:
fixiert
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Ablageboden:
2
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Scharnierband
Ausführung Front:
Flügeltüren
Abteilbreite:
300
EAN Code:
4025314649727
Masse:
51
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,76*
€ 635,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,37*
€ 604,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,17*
€ 598,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,47*
€ 565,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,95*
€ 509,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.