Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank Vitas H453B2000T825 mm, Schwarzgrau/HPL Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank Vitas H453B2000T825 mm
C+P Sitzbank Vitas H453B2000T825 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank Vitas H453B2000T825 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8152-920|S10017
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8152-920|S10017
EAN/GTIN:
     4025314645804
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Vitas, Stahlprofil-Rahmengestell beschichtet, 1 Maße (H x B x T): 840 x 2001 x 825 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL (VK): Dekor Silbergrau
Weitere Informationen:
Breite:
2001 | 2001 MMT
EAN Code:
4025314645804
Höhe:
840 | 840 MMT
Masse:
58.36
Tiefe:
825 | 825 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
58.36 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Silbergrau
Gestellprofil:
Vierkant-Rahmengestell
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.836,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.177,49*
€ 2.591,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,30*
€ 2.479,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.062,04*
€ 2.453,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.927,31*
€ 2.293,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.875,22*
€ 2.231,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,75*
€ 2.185,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8152-920|S10005
ab € 1.823,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.