Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank Vitas H453B2000T400 mm, Schwarzgrau/HPL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank Vitas H453B2000T400 mm
C+P Sitzbank Vitas H453B2000T400 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank Vitas H453B2000T400 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8152-900|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8152-900|S10000
EAN/GTIN:
     4025314644371
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Vitas, Stahlprofil-Rahmengestell beschichtet, 1 Maße (H x B x T): 440 x 2001 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL (VK): Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Breite:
2001 | 2001 MMT
EAN Code:
4025314644371
Höhe:
440 | 440 MMT
Masse:
22.07
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
22.07 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Weiß
Gestellprofil:
Vierkant-Rahmengestell
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,85*
€ 1.038,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,97*
€ 1.015,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 844,27*
€ 1.004,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,76*
€ 944,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,76*
€ 918,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8152-900|S10017
ab € 712,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.