Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank Vitas H453B1500T825 mm, Schwarzgrau/HPL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank Vitas H453B1500T825 mm
C+P Sitzbank Vitas H453B1500T825 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank Vitas H453B1500T825 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8151-920|S10024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8151-920|S10024
EAN/GTIN:
     4025314642070
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Vitas, Stahlprofil-Rahmengestell beschichtet, 1 HPL-Sitzfläche, Maße (H x B x T): 840 x 1501 x 825 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL (VK): Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1501 | 1501 MMT
EAN Code:
4025314642070
Höhe:
840 | 840 MMT
Masse:
40.29
Tiefe:
825 | 825 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
40.29 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Weiß
Gestellprofil:
Vierkant-Rahmengestell
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,31*
€ 2.007,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,97*
€ 1.876,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.560,88*
€ 1.857,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,16*
€ 1.724,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,23*
€ 1.691,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,01*
€ 1.667,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8151-920|S10015
ab € 1.401,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.