Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank Vitas H453B1500T400 mm, Schwarzgrau/HPL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank Vitas H453B1500T400 mm
C+P Sitzbank Vitas H453B1500T400 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank Vitas H453B1500T400 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8151-900|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8151-900|S10001
EAN/GTIN:
     4025314640588
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Vitas, Stahlprofil-Rahmengestell beschichtet, 1 Sitzfläche aus HPL Maße (H x B x T): 440 x 1501 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL (VK): Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1501 | 1501 MMT
EAN Code:
4025314640588
Höhe:
440 | 440 MMT
Masse:
12.89
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
12.89 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Weiß
Gestellprofil:
Vierkant-Rahmengestell
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,68*
€ 796,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,37*
€ 775,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,72*
€ 767,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,52*
€ 731,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,74*
€ 711,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,49*
€ 647,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8151-900|S10009
ab € 549,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.