Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1820xB820xT510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1820xB820xT510mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1820xB820xT510mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8123-224|S10930
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8123-224|S10930
EAN/GTIN:
     4059096781115
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
c+p garderobenschrank 4abteil
garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, z-förmig unterteilt für 4 Personen, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Z-Türen mit Anschlagsdämpfer, verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 10 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1820 x 820 x 510 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1820 mm | 1820
Breite:
820 mm | 400
Tiefe:
510 mm | 510
Gewicht:
74 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Sockel
Zertifkat GS:
Ja
Höhe Unterbau:
100 mm
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Türen:
Stahl
Garderobenstange:
fixiert
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
4 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN links+rechts
EAN Code:
4059096781115
Masse:
74
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall, Z-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,50*
€ 960,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,17*
€ 934,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 777,15*
€ 924,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,29*
€ 846,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,76*
€ 822,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,62*
€ 790,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.