Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1820xB820xT510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1820xB820xT510mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1820xB820xT510mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8123-224|S10924
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8123-224|S10924
EAN/GTIN:
     4059096632288
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
c+p garderobenschrank zylinderschlo...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, z-förmig unterteilt für 4 Personen, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Z-Türen mit Anschlagsdämpfer, verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 10 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1820 x 820 x 510 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1820 mm | 1820
Breite:
820 mm | 400
Tiefe:
510 mm | 510
Gewicht:
74 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe Unterbau:
100 mm
Unterbau:
Sockel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Unterbau:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Beschlag Front:
innen
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Türen:
4 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Abteile:
4
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Stahl
Garderobenstange:
fixiert
EAN Code:
4059096632288
Masse:
74
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall, Z-Schränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,67*
€ 962,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,94*
€ 936,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 778,91*
€ 926,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,44*
€ 875,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,30*
€ 851,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,45*
€ 788,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.