Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittel-Spind Classic, H1850xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Putzmittel-Spind Classic, H1850xB610xT500mm
C+P Putzmittel-Spind Classic, H1850xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8110-00|S10047
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8110-00|S10047
EAN/GTIN:
     4025314635140
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, Raumpflege-Geräteschrank, mit verkürzter Mitteltrennwand, Abteilbreite 300 mm, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5021 Wasserblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
42 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5021 Wasserblau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Unterbau:
Kunststoff
Zertifkat GS:
Ja
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Trennwand:
mittig, verkürzt
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Ablageboden:
fixiert
Garderobenstange:
fixiert
Abteilbreite:
300
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Ablageboden:
4
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Anzahl Abteile:
2
Für Türanschlag:
rechts
EAN Code:
4025314635140
Masse:
42
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: cp putzmittelschrank, putzmittel schrank, putzmittelschrank 50cm tief, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall, Besenschrank, Wäscheschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,25*
€ 453,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,01*
€ 446,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,79*
€ 412,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.