Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB810xT500mm
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8090-22|S10040
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-22|S10040
EAN/GTIN:
     4025314621136
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Türenaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x T): 500 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
19 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Für Türanschlag:
rechts
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Verschluss:
Drehriegel
Beschlag Front:
innen
Zertifkat GS:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Türen:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4025314621136
Masse:
19
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.