Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB810xT500mm
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8090-22|S10032
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-22|S10032
EAN/GTIN:
     4025314621051
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Türenaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x T): 500 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
19 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Für Türanschlag:
rechts
Verschluss:
Drehriegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Türen:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Beschlag Front:
innen
EAN Code:
4025314621051
Masse:
19
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.