Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB610xT500mm
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8090-20|S10036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-20|S10036
EAN/GTIN:
     4025314618495
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Türenaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x T): 500 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
15 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Drehriegel
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
300
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 Stück
EAN Code:
4025314618495
Masse:
15
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.