Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB420xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB420xT500mm
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB420xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8090-12|S10042
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-12|S10042
EAN/GTIN:
     4060061866485
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Maße (H x B x T): 500 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
11 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Beschlag Front:
innen
Für Türanschlag:
rechts
Verschluss:
Drehriegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Korpus:
Stahl
Abteilbreite:
400
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Türen:
1 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
EAN Code:
4060061866485
Masse:
11
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.