Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB320xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB320xT500mm
C+P Aufsatzschrank Classic, H500xB320xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8090-10|S10026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-10|S10026
EAN/GTIN:
     4060061866515
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
c+p aufsatzschrank
aufsatz schrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Maße (H x B x T): 500 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
320 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
9 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Ausführung Front:
Flügeltüren
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Drehriegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Für Türanschlag:
rechts
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Türen:
1 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
EAN Code:
4060061866515
Masse:
9
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank 500mm tief, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.