Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB1430xT480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Offene Garderobe Vesto, H1950xB1430xT480mm
C+P Offene Garderobe Vesto, H1950xB1430xT480mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-80710-00|S10023
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80710-00|S10023
EAN/GTIN:
     4025314614343
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
Offene Garderobe Serie 8070, bestehend aus 2 Fächerschränken mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, dazwischen Garderobenteil mit Kopfboden, darunter Ablageboden aus Rundrohr sowie 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 10 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 Schuhrost aus Rundrohr, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 10 Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert mit Spezialaufhängung, Maße (H x B x T): 1950 x 1430 x 480 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau, Zwischenteil: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1430 mm
Tiefe:
480 mm
Gewicht:
74 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Kleiderbügel:
mit Hotelstift
Oberfläche Korpus:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Kleiderbügel:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Schuhrost:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material Korpus:
Stahl
Material Kleiderbügel:
Holz
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
10
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
10 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Anzahl Kleiderbügel:
10 Stück
EAN Code:
4025314614343
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,66*
€ 973,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,38*
€ 951,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 791,22*
€ 941,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,80*
€ 888,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,22*
€ 863,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,29*
€ 790,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.