Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950xB460xT480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Vesto, H1950xB460xT480mm
C+P Schließfachschrank Vesto, H1950xB460xT480mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-80700-20|S10091
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-20|S10091
EAN/GTIN:
     4050646092590
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wertfach-Schrank
Stahl-Fächerschrank Serie 8070, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 460 x 480 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
460 mm | 460
Tiefe:
480 mm | 480
Gewicht:
47 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Beschlag Front:
innen
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
10
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
10 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Material Türen:
Stahl
EAN Code:
4050646092590
Masse:
47
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank 10 fächer, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,30*
€ 690,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,32*
€ 656,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,59*
€ 629,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,24*
€ 611,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.