Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Serie 8070, H1950xB460xT480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Vesto, H1950xB460xT480mm
C+P Schließfachschrank Vesto, H1950xB460xT480mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-80700-20|S10053
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-20|S10053
EAN/GTIN:
     4025314612110
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wertfach-Schrank
Stahl-Fächerschrank Serie 8070, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 460 x 480 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
460 mm | 460
Tiefe:
480 mm | 480
Gewicht:
47 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Beschlag Front:
innen
Unterbau:
Sockel
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
90 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Unterbau:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlag Front:
DIN rechts
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Türen:
10 Stück
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
10
Anzahl Abteile:
2
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4025314612110
Masse:
47
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank 10 fächer, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,30*
€ 690,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 551,32*
€ 656,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,59*
€ 629,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,24*
€ 611,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,18*
€ 553,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.