Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank 2-seitig, Feuchtraum, H796B1960T760 mm, Schwarzgrau/HPL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank 2-seitig, Feuchtraum, H796B1960T760 mm
C+P Sitzbank 2-seitig, Feuchtraum, H796B1960T760 mm
C+P Sitzbank 2-seitig, Feuchtraum, H796B1960T760 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank 2-seitig, Feuchtraum, H796B1960T760 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8062-410|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-410|S10000
EAN/GTIN:
     4063332800409
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 796 x 1960 x 760 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4063332800409
Höhe:
796 | 796 MMT
Masse:
84.86
Tiefe:
760 | 760 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
84.86 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Weiß
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Niveauregulierung:
Ja
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
doppelseitig
Sitzfläche:
durchgehend
Material Rückenlehne:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.031,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,21*
€ 1.446,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,40*
€ 1.403,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.167,36*
€ 1.389,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,14*
€ 1.306,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,97*
€ 1.279,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,72*
€ 1.227,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-704|
ab € 15,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.