Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelseitige Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H1650xB1960xT760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelseitige Garderobenbank mit Rückenlehne,
C+P Doppelseitige Garderobenbank mit Rückenlehne,
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8062-210|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-210|S10003
EAN/GTIN:
     4063332800218
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitige Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant- Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 760 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Sen-Esche
Weitere Informationen:
Höhe:
1650 mm
Breite:
1960 mm
Tiefe:
760 mm
Gewicht:
94 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Sen-Esche
Schuhrost:
Ja
Sitzbank:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzbanktyp:
doppelseitig
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Sitzfläche:
durchgehend
Gestelloberfläche:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
EAN Code:
4063332800218
Lieferanten-Artikelnummer:
8062-210|S10003
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank mit schuhrost, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, Sitzbank Feuchtraum, Sitzbank doppelseitig, Sitzbank Metall, Sitzbänke Metall, Sitzbank Holz, Sitzbänke Holz, Sitzbank HPL, Sitzbank Vollkern, Umkleidebänke, Sitzbank Umkleide, Sitzbänke Umkleide, Sitzbank mit Schuhrost, Schuhrost, Garderobenbank doppelseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,84*
€ 1.814,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,45*
€ 1.740,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.447,53*
€ 1.722,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,65*
€ 1.603,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,92*
€ 1.563,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,70*
€ 1.484,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.