Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT407mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB15
C+P Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB15
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8061-300|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8061-300|S10003
EAN/GTIN:
     4063332799758
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 796 x 1500 x 407 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Sen-Esche
Weitere Informationen:
Höhe:
796 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
407 mm
Gewicht:
31 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Sen-Esche
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Sitzfläche:
durchgehend
Sitzbanktyp:
einseitig
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Niveauregulierung:
Ja
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzbank:
Ja
EAN Code:
4063332799758
Lieferanten-Artikelnummer:
8061-300|S10003
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, garderobenbank l1500 mm, Sitzbank Feuchtraum, Sitzbank mit Rückenlehne, Sitzbank Metall, Sitzbänke Metall, Sitzbank Holz, Sitzbänke Holz, Sitzbank HPL, Sitzbank Vollkern, Umkleidebänke, Sitzbank Umkleide, Sitzbänke Umkleide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,94*
€ 599,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,98*
€ 562,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.