Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1000xT760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic
C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic
C+P Logo
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8060-410|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-410|S10002
EAN/GTIN:
     4063332799390
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 796 x 1000 x 760 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Donau-Ahorn
Weitere Informationen:
Höhe:
796 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
760 mm
Gewicht:
28 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Donau-Ahorn
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzfläche:
durchgehend
Sitzbanktyp:
doppelseitig
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestelloberfläche:
lackiert
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Sitzbank:
Ja
EAN Code:
4063332799390
Lieferanten-Artikelnummer:
8060-410|S10002
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank mit schuhrost, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, Sitzbank Feuchtraum, Sitzbank mit Rückenlehne, Sitzbank doppelseitig, Sitzbank Metall, Sitzbänke Metall, Sitzbank Holz, Sitzbänke Holz, Sitzbank HPL, Sitzbank Vollkern, Umkleidebänke, Sitzbank Umkleide, Sitzbänke Umkleide, Sitzbank mit Schuhrost, Schuhrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,24*
€ 891,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,05*
€ 868,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 722,60*
€ 859,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,28*
€ 815,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,82*
€ 791,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,68*
€ 718,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.