Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1000xT760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic
C+P Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8060-400|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-400|S10002
EAN/GTIN:
     4063332799345
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 796 x 1000 x 760 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Donau-Ahorn
Weitere Informationen:
Höhe:
796 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
760 mm
Gewicht:
22 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Donau-Ahorn
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Sitzfläche:
durchgehend
Sitzbanktyp:
doppelseitig
Sitzbank:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestelloberfläche:
lackiert
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Schuhrost:
Ja
EAN Code:
4063332799345
Lieferanten-Artikelnummer:
8060-400|S10002
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, doppelseitige garderobenbank, Sitzbank Feuchtraum, Sitzbank mit Rückenlehne, Sitzbank doppelseitig, Sitzbank Metall, Sitzbänke Metall, Sitzbank Holz, Sitzbänke Holz, Sitzbank HPL, Sitzbank Vollkern, Umkleidebänke, Sitzbank Umkleide, Sitzbänke Umkleide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,08*
€ 773,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,98*
€ 747,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 621,57*
€ 739,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,02*
€ 687,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,40*
€ 652,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,09*
€ 618,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.