Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1000T353 mm, Schwarzgrau/HPL Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1000T353 mm
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1000T353 mm
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1000T353 mm
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1000T353 mm
C+P Logo
C+P Sitzbank, Feuchtraum, H401B1000T353 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8060-000|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-000|S10002
EAN/GTIN:
     4063332798959
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank, Basic Plus, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 401 x 1000 x 353 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Silbergrau
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4063332798959
Höhe:
401 | 401 MMT
Masse:
12.82
Tiefe:
353 | 353 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
12.82 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | Dekor Silbergrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Niveauregulierung:
Ja
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
freistehend
Sitzfläche:
durchgehend
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 11,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-704|
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.