Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm, Schwarzgrau/Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm
C+P Logo
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8052-210|S10045
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-210|S10045
EAN/GTIN:
     4053597324895
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitge Garderobenbank, Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderobenleisten mit je 8 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbarem Beschriftungsschild, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, 1 Schuhrost aus Rundmetall Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 9010 Reinweiß
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4053597324895
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
75.46
Tiefe:
750 | 750 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
75.46 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | RAL 9010 Reinweiß
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz | Kunststoff
Traglast Sitzbank:
2 x 750
Niveauregulierung:
Ja
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank mit schuhrost, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,80*
€ 1.168,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,78*
€ 1.165,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 971,30*
€ 1.155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,68*
€ 1.082,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,29*
€ 1.059,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,00*
€ 991,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-210|S10043
ab € 831,17*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-210|S10079
ab € 859,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-210|S10094
ab € 830,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.