Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm, Schwarzgrau/Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm
C+P Logo
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1960T750 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8052-200|S10044
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-200|S10044
EAN/GTIN:
     4053597550751
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitge Garderobenbank, Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderobenleisten mit je 8 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbarem Beschriftungsschild, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 9010 Reinweiß
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4053597550751
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
58.6
Tiefe:
750 | 750 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
58.6 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau | RAL 9010 Reinweiß
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz | Kunststoff
Traglast Sitzbank:
2 x 750
Niveauregulierung:
Ja
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Komfort-Höhenverstellung:
50
Sitzfläche:
Leisten
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,17*
€ 1.115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,67*
€ 1.089,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 906,31*
€ 1.078,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,12*
€ 1.009,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,00*
€ 980,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,74*
€ 907,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-200|S10005
ab € 738,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-200|S10019
ab € 740,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-200|S10066
ab € 767,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-200|S10090
ab € 737,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.