|  |
 |
| Artikel-Nr.: CUAZP-8052-110_S10007 Herst.-Nr.: 8052-110|S10007 EAN/GTIN: 4025314601879 |
| | |
|
|  |  |
 | Garderobenbank Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 8 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Rundmetall, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau Produktvorteile:- Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
- Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung
- Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
- Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 1960 | 1960 mm | EAN Code: | 4025314601879 | Höhe: | 1650 | 1650 mm | Masse: | 44.1 | Tiefe: | 400 | 400 mm | Serie: | Basic | Anlieferzustand: | montiert | Gestellprofil: | Vierkantrohr | Gestellmaterial: | Stahl | Gestelloberfläche: | lackiert | Schuhrost: | Ja | Material Schuhrost: | Stahl | Oberfläche Schuhrost: | lackiert | Sitzfläche: | Leisten | Material Sitzfläche: | Buche-Hartholz | Material Rückenlehne: | Buche-Hartholz | Traglast Sitzbank: | 750 | Niveauregulierung: | Ja | Verstellweg Niveauregulierung: | 10 | Farbe Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau | Gewicht: | 44.1 kg | GS geprüfte Sicherheit: | GS_TUV_Thueringen | Artikelkurztext: | Einseitige Garderobenbank | Marke: | Basic | Ursprungsland: | DE | Versandart: | per LKW | ZolltarifNr_DE: | 94017900 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, umkleidebank einseitig, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben |
|  |  |
| |