Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schuhrost aus Vierkantrohr für Sitzbank,B1500T350 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schuhrost , B1500T350 mm
C+P Schuhrost , B1500T350 mm
C+P Logo
C+P Schuhrost , B1500T350 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8051-7100|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-7100|S10001
EAN/GTIN:
     4063332936788
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
schuhrost für umkleidebank
Schuhrost aus Vierkantrohr für Sitzbank, Maße (B x T): 1500 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1500 | 1500 MMT
EAN Code:
4063332936788
Masse:
4.22
Tiefe:
350 | 350 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
4.22 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.