Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1500T750 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1500T750 mm
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1500T750 mm
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1500T750 mm
C+P Logo
C+P Garderobenbank 2-seitig, H1650B1500T750 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8051-200|S10037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-200|S10037
EAN/GTIN:
     4051803274651
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitge Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderobenleisten mit je 6 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, mit austauschbarem Beschriftungsschild, mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1500 x 750 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1500 | 1500 MMT
EAN Code:
4051803274651
Höhe:
1650 | 1650 MMT
Masse:
43.67
Tiefe:
750 | 750 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
43.67 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Schuhrost:
Ja
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
2 x 375
Niveauregulierung:
Ja
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Komfort-Höhenverstellung:
50
Sitzfläche:
Leisten
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Zertifkat GS:
Ja
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,08*
€ 854,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,55*
€ 832,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 692,41*
€ 823,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,33*
€ 782,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,78*
€ 763,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,56*
€ 695,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-200|S10001
ab € 565,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.