Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank Basic, 1650x1500x400mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1500xT400mm
C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1500xT400mm
C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1500xT400mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8051-100_S10033
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-100|S10033
EAN/GTIN:
     4025314598384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 6 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 1650 x 1500 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 9010 Reinweiß

Produktvorteile:

  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
  • Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1500 | 1500 mm
EAN Code:
4025314598384
Höhe:
1650 | 1650 mm
Masse:
34.11
Tiefe:
400 | 400 mm
Serie:
Basic
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz | Kunststoff
Material Rückenlehne:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
375
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Dekor Sitzfläche:
RAL 9010 Reinweiß
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
34.11 kg
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Einseitige Garderobenbank
Marke:
Basic
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94017900
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 412,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,12*
€ 398,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-100|S10015
€ 412,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.