Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H2090xB420xT815mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H2090xB420xT815mm
C+P Garderobenschrank Classic, H2090xB420xT815mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8050-12|S10154
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-12|S10154
EAN/GTIN:
     4062084436577
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Tür mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2090 x 420 x 815 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm | 2090
Breite:
420 mm | 400
Tiefe:
815 mm | 815
Gewicht:
29 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schließung:
Riegel
Material Korpus:
Stahl
Material Beschriftung:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
untergebaut
Sitzfläche:
Leisten
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Gestell
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Höhe Unterbau:
390 mm
Verschluss:
Drehriegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Abteilbreite:
400
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Zertifkat GS:
Ja
Anzahl Ablageboden:
1
Anzahl Abteile:
1
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Anschlag Front:
DIN rechts
Für Türanschlag:
rechts
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Ausführung Front:
Flügeltüren
EAN Code:
4062084436577
Masse:
29
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind mit sitzbank c+p, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.