Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1000xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1000xT4
C+P Garderobenbank einseitig Basic, H1650xB1000xT4
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8050-110|S10081
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-110|S10081
EAN/GTIN:
     4025314102918
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste aus Buche-Hartholz, mit 4 Kunststoff- Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Schuhrost aus Rundmetall, Maße (H x B x T): 1650 x 1000 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1650 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
27 KG
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schuhrost:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestelloberfläche:
lackiert
Gestellmaterial:
Stahl
Sitzfläche:
Leisten
EAN Code:
4025314102918
Lieferanten-Artikelnummer:
8050-110|S10081
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank einseitig mit schuhrost, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank mit schuhrost, Sitzbank einseitig, Sitzbank Metall, Sitzbänke Metall, Sitzbank Holz, Sitzbänke Holz, Sitzbank HPL, Sitzbank Vollkern, Umkleidebänke, Sitzbank Umkleide, Sitzbänke Umkleide
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,49*
€ 451,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.