Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank Basic, 420x1000x350mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank Basic, H420xB1000xT350mm
C+P Sitzbank Basic, H420xB1000xT350mm
C+P Sitzbank Basic, H420xB1000xT350mm
C+P Sitzbank Basic, H420xB1000xT350mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8050-010_S10036
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-010|S10036
EAN/GTIN:
     4050646170786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Rundmetall, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten: RAL 9010 Reinweiß

Produktvorteile:

  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung
  • Sitzleisten aus Kunststoff für beste Hygiene und Reinigung
  • Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 mm
EAN Code:
4050646170786
Höhe:
420 | 420 mm
Masse:
17.34
Tiefe:
350 | 350 mm
Serie:
Basic
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Schuhrost:
Ja
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Traglast Sitzbank:
375
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Dekor Sitzfläche:
RAL 9010 Reinweiß
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
17.34 kg
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Freistehende Sitzbank
Marke:
Basic
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94017900
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-7100|S10001
€ 41,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.