Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB320xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB320xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB320xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8030-10|S10293
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-10|S10293
EAN/GTIN:
     4060061692183
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit vorgebauter Sitzbank (dadurch Türen verkürzt), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, 1 Drehriegel für Vorhangschloss, Tür mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
320 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
35 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Sitzbank:
Ja
Sitzfläche:
Leisten
Unterbau:
Füße
Zertifkat GS:
Ja
Höhe Unterbau:
150 mm
Verschluss:
Drehriegel
Sitzbanktyp:
vorgebaut
Anzahl Ablageboden:
1
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Abteilbreite:
300
Anzahl Abteile:
1
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Für Türanschlag:
rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
EAN Code:
4060061692183
Masse:
35
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, spind mit sitzbank c+p, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.