Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwarz-Weiss-Spind Classic, H1800xB1590xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schwarz-Weiss-Spind Classic, H1800xB1590xT500m
C+P Schwarz-Weiss-Spind Classic, H1800xB1590xT500m
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8022-42|S10306
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8022-42|S10306
EAN/GTIN:
     4062084434962
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Straßen- und Berufskleidungsschrank 4 Abteile für 2 Personen, Abteilbreite 400 mm,Türen paarweise zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 1590 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen Stahl: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
1590 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
91 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Garderobenstange:
fixiert
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Verschluss:
Drehriegel
Trennwand:
mittig
Für Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Sockel
Schließung:
Riegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Zertifkat GS:
Ja
Ablageboden:
fixiert
Abteilbreite:
400
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Ablageboden:
4
Anzahl Abteile:
4
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN links+rechts
EAN Code:
4062084434962
Masse:
91
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,12*
€ 836,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,51*
€ 811,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 674,54*
€ 802,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,95*
€ 741,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,46*
€ 716,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,80*
€ 681,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.