Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8020A205|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020A205|S10010
EAN/GTIN:
     4060061734715
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 10 fächer
Stahl-Fächerschrank Classic, 2 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel von ca. 110 Grad, inkl. Anschlagsdämpfer für angenehmes Schließverhalten, Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
53 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Oberfläche Türen:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Optik Türen:
Sichtfenster Acrylglas
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Zylinderschloss
Höhe Unterbau:
100 mm
Unterbau:
Sockel
Anschlag Front:
DIN rechts
Beschlag Front:
innen
Zertifkat GS:
Ja
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Fächer:
10
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
10 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anzahl Abteile:
2
EAN Code:
4060061734715
Masse:
53
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,16*
€ 873,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,48*
€ 847,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 705,21*
€ 839,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,97*
€ 796,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,60*
€ 776,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,28*
€ 706,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.