Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB900xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB900xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB900xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8020-30|S10059
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-30|S10059
EAN/GTIN:
     4025314548785
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Schrägdachausführung, Rückwand 200 mm höher, nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrank liegen, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
900 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
58 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Für Türanschlag:
rechts
Garderobenstange:
fixiert
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlagsart Front:
einschlagend
Zertifkat GS:
Ja
Beschlag Front:
innen
Abteilbreite:
300
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
3
Anzahl Abteile:
3
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Ausführung Schrägdach:
Integriert
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4025314548785
Masse:
58
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,43*
€ 537,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,05*
€ 516,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,98*
€ 479,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.