Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB810xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1800xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8020-22|S10292
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-22|S10292
EAN/GTIN:
     4050646750612
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
49 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Unterbau:
Sockel
Garderobenstange:
fixiert
Höhe Unterbau:
100 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Beschlag Front:
innen
Abteilbreite:
400
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
2
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4050646750612
Masse:
49
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,88*
€ 466,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,88*
€ 450,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,01*
€ 446,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,24*
€ 428,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.