Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Schließfachschrank Classic, H1800xB610xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8020-204|S10048
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-204|S10048
EAN/GTIN:
     4025314543681
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 2 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, 8 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
610 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
46 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Beschlag Front:
innen
Unterbau:
Sockel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Unterbau:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8
Anzahl Abteile:
2
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Korpus:
Stahl
Höhe Unterbau:
100 mm
EAN Code:
4025314543681
Masse:
46
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, c+p schließfachschrank 8 fächer, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,16*
€ 563,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,23*
€ 510,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.