Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1590xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1590xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1590xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-42|S10480
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-42|S10480
EAN/GTIN:
     4062084432784
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 1590 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
1590 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
87 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Unterbau:
Füße
Garderobenstange:
fixiert
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Zertifkat GS:
Ja
Für Türanschlag:
rechts
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Ablageboden:
fixiert
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Abteilbreite:
400
Anzahl Ablageboden:
4
Anzahl Abteile:
4
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4062084432784
Masse:
87
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,15*
€ 799,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,51*
€ 774,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,87*
€ 766,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,70*
€ 710,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,21*
€ 685,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,33*
€ 652,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.