Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1200xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1200xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB1200xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-325|S10071
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-325|S10071
EAN/GTIN:
     4052574949243
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 15 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
1200 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
82 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Füße
Zertifkat GS:
Ja
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Zylinderschloss
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
15
Anzahl Abteile:
3
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4052574949243
Masse:
82
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,27*
€ 1.052,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,95*
€ 1.025,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,14*
€ 1.015,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,40*
€ 956,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,97*
€ 931,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,46*
€ 872,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.