Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB810xT500mm
C+P Wäsche-Spind Classic, H1850xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-22B|S10044
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-22B|S10044
EAN/GTIN:
     4062084432289
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, als Mehrzweckschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 4 fest eingebaute Einlegeböden je Abteil, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
57 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Inneneinrichtung:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Beschriftung:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Für Türanschlag:
rechts
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Anschlagsart Front:
einschlagend
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Abteilbreite:
400
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
8
Anzahl Abteile:
2
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Beschlag Front:
innen
Anschlag Front:
DIN rechts
EAN Code:
4062084432289
Masse:
57
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, c+p spind 2 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,13*
€ 620,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,43*
€ 601,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,26*
€ 595,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,26*
€ 571,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,28*
€ 556,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.