Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB810xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-224|S10027
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-224|S10027
EAN/GTIN:
     4025314512656
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 8 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
53 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Beschlag Front:
innen
Unterbau:
Füße
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schließung:
Riegel
Oberfläche Türen:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Unterbau:
Kunststoff
Material Türen:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
8
Anzahl Abteile:
2
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Material Korpus:
Stahl
Höhe Unterbau:
150 mm
EAN Code:
4025314512656
Masse:
53
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank h1850xb810xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,82*
€ 780,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,80*
€ 754,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 627,33*
€ 746,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,68*
€ 712,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,35*
€ 693,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,17*
€ 632,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.