Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB810xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB810xT500mm
C+P Garderobenschrank Classic, H1850xB810xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-223|S10012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-223|S10012
EAN/GTIN:
     4025314512106
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 6 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
810 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
50 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Material Unterbau:
Kunststoff
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Zylinderschloss
Unterbau:
Füße
Beschlag Front:
innen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Abteile:
2
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Abteilbreite:
400
Höhe Unterbau:
150 mm
EAN Code:
4025314512106
Masse:
50
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank h1850xb810xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,03*
€ 597,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,85*
€ 574,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,92*
€ 568,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,75*
€ 531,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,85*
€ 480,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.