Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm
C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-104|S10022
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-104|S10022
EAN/GTIN:
     4050646228319
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 4 fächer
Stahl-Fächerschrank Classic, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 4 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen Stahl: RAL 9006 Weißaluminium, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
320 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
27 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Füße
Zertifkat GS:
Ja
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Zylinderschloss
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Fächer:
4
Anzahl Abteile:
1
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlag Front:
DIN rechts
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4050646228319
Masse:
27
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.