Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm
C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-103|S10292
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-103|S10292
EAN/GTIN:
     4060061697720
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 1 Abteil mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 3 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
320 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
26 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Zertifkat GS:
Ja
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Türen:
Stahl
Beschlag Front:
innen
Unterbau:
Füße
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Höhe Unterbau:
150 mm
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
3
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Abteilbreite:
300
EAN Code:
4060061697720
Masse:
26
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.