Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm
C+P Schließfachschrank Classic, H1850xB320xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8010-103|S10061
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-103|S10061
EAN/GTIN:
     4055404389936
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 1 Abteil mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 3 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm | 1850
Breite:
320 mm | 300
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
26 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Schließung:
Riegel
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Unterbau:
Füße
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Zylinderschloss
Abteilbreite:
300
Höhe Unterbau:
150 mm
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
3
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
EAN Code:
4055404389936
Masse:
26
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.